BeHAUS
BeHAUSの 方向制御機器
BeHAUSの 方向制御ハンドバルブ
チェンジバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41558826
品番
HBV6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1本の配管から2本へ分岐し、流路切替が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
チューブ配管の流路切替コックとして・チューブ同士の接続として
形状
ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応