ポリウレタンチューブ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41558966 品番UB0640-100-B
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。

最高使用圧力(MPa)0.7 用途チューブ配管として 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-15〜60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする