BeHAUS
BeHAUSの ホース
BeHAUSの チューブ
ポリウレタンチューブ 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41558975
品番
UB0850-100-R
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
チューブ配管として
材質
ポリウレタン
色
赤
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性