剣匠
剣匠 折込竹引鋸 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
41559045
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。
剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。
刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途
剣匠折込鋸シリーズの替刃として・竹、生竹、一般木材、集成材などの切断に
刃渡り(mm)
210
適合機種
剣匠折込鋸シリーズ
山数
20
刃厚(mm)
0.75