剣匠
剣匠 折込枝切鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
41559054
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
腰袋にすっぽり収まる、使いやすさを追求したコンパクト設計です。
剣匠折込鋸シリーズは、用途に合わせて選べるバリエーションがあります。
刃は交換式なので、用途にあわせて刃の交換が可能です。
用途
剪定作業、生木などの切断に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
445
山数
8
刃厚(mm)
0.75