追入のみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41559149 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

越後与板産の本職用のノミです。

全長(mm)222 用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に 直径(Φmm)【桂】25 柄径(Φmm)21 刃先幅寸法(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41559167
2022-05-16
用途:
削り加工

硬い材を削っているわけでもないのに結構早く刃がなくなる。
硬くないので研ぐのは簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする