剣匠
剣匠の 大工道具
剣匠の のみ
剣匠の 追入のみ
追入のみ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41559158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
越後与板産の本職用のノミです。
全長(mm)
222
用途
浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に
直径(Φmm)
【桂】25
柄径(Φmm)
21
刃先幅寸法(mm)
12