アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41559438 品番CY-ET926D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器
【基本機能】
音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。
音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。
内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。
新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。
ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。
※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。
コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。
※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。
スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。
カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。
電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。

用途ETC車載器 仕様【音声案内】スピーカーから出力 取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20〜60°) 質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む) コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4 音量5段階(OFF設定含む) 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)80/50 スピーカーアンテナに内蔵 インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
注意
※本製品は四輪車専用となります。二輪車では使用できません。
※フロントガラスにカメラ装置が装備されている車両は、車両メーカーが指定する禁止エリアに、ETC本体/アンテナを含むアクセサリー装置を設置出来ない場合があります。
詳しくは、車両販売店にご確認下さい。
※機器内部に、水や異物を入れないで下さい。水や湿気、ほこり・油煙、金属物や燃えやすいものなどが機器内部に入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、
故障の原因となります。
※本機を分解したり、改造しないで下さい。事故・火災・感電の原因となります。
※本機以外の車載器と併用しない通信エラーの原因となります。本機を取り付ける前に、取り外してください。
※アンテナの上に物を置かない通信面を遮ると、情報を受信できないことや開閉バーが開かないことがあります。
※落下させる、たたくなど、強い衝撃をあたえない故障や火災の原因となります。
※走行中は、運転者は操作をしないで下さい。前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
※こちらの商品はセットアップされておりません。ご使用するにはセットアップが必要となりますので、最寄りのETC登録加盟店様へご相談下さい。
※無線通信について、電波不透過ガラスおよび赤外線反射ガラス装着車両は、電波を受信できないことがあります。車両をお買い求めのディーラーにご相談ください。
※正しく安全にお使い頂く為に、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
【免責事項について】
※火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、保証は出来かねます。
※本機操作ミス、車両速度超過、前方不注意等、お客様の使用上のミスにより発生する費用については負担できません。
※本機を業務用のバスやトラック、タクシー商用車などに使用した場合の保証はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41559438
2020-05-28
用途:
機能的に十分
その他業種

スピーカーがアンテナ部分に付いているので聞こえやすい。機能的には十分である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする