一部のセンター穴の加工に適した工具です。ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
モノタロウブランドは安価で助かってます。問題無く使用できます。
小ネジの穴あけと皿切りの工程がこれだと一度にでき便利です。
精密機器の部品製作に使用。旋盤での部品製作で使い先端が細くてセンターのブレも少なく使いやすい。
卓上旋盤の素人です。φ11mm穴のセンタリングと面取り用に径12mm-5mmの90゚センタードリルを購入しました。早速使ってみたところなかなか切れないので、どうしたものかと考え、思い切って先端をシニングしてみたところ、サクサク切れるようになりました。このような使い方をしてもいいのかどうか分かりませんが、良く切れるので気持ちがいいです。耐久性は分かりません。参考になれば。
消耗品なので安く買えて助かります。私の使用用途では問題なく使用できます。