曜日別特売
10×45 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41560014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×45 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41560014
10×45 ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41560014

ローヘッドキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(80個)
ねじの呼びM10
長さ45(mm)
ねじピッチ1.5
内容量1箱(80個)注文コード41560014品番10×45
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM10長さ(mm)45ねじピッチ1.5寸法t(mm)4.5寸法S(mm)6種別全ねじ材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ローヘッド寸法K(mm)6寸法dk(mm)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする