コスモ石油
コスモ石油の 防錆・潤滑・クリーナー
コスモ石油の 自動車用グリース
コスモ石油の 汎用グリース
コスモ SPシャシーグリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
41560497
品番
NO.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、リチウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。
混和ちょう度
327(25℃)
増ちょう剤
リチウム石けん
用途
バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に
滴点(℃)
202
湿潤性
A級(14日)
外観
淡褐色軟膏状
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
合格(室温/24hr)
水洗耐水度(%)
2(38℃/1hr)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません