混和ちょう度285(25℃)
種類【石けん基】リチウム
滴点(℃)190
潤滑性A級(14日)
外観淡褐色軟膏状
粘度(Pa・s)【見かけ(0℃/せん断率10s-1)】170
離油度(%)1.3(100℃/24hr)
蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)
耐荷重(N)【チムケン式】176
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)
銅板腐食合格(100℃/24hr)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)
混和安定度305
水洗耐水度(%)1(38℃/1hr)
きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200