コスモ石油
コスモ石油の 防錆・潤滑・クリーナー
コスモ石油の 自動車用グリース
コスモ石油の 汎用グリース
コスモ ハイチャックグリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
41560707
品番
NO.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
増ちょう剤にウレア系化合物、基油に高粘度合成油を用いたグリースです。
混和ちょう度
370(25℃)
増ちょう剤
ウレア系化合物
仕様
【軸受防錆(52℃/48hr)】合格
滴点(℃)
280以上
外観
黄褐色軟膏状
蒸発量(%)
0.1(99℃/22hr)
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
【基油】55.91(100℃)
銅板腐食
合格(100℃/24hr)
酸化安定度(kPa)
20(99℃/100hr)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません