※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41561003
品番
GM1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
G1/16
山数
28
寸法l(mm)
6
材質
S45C
寸法a(mm)
0.45
寸法D(mm)
7.723
寸法E(mm)
(最小)1
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
7.142
寸法d2(mm)
6
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
(最大)3.5、(最小)3