※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM1/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561012 GM1/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561012

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41561012 品番 GM1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びG1/8 山数28 寸法l(mm)7 材質S45C 寸法a(mm)0.45 寸法D(mm)9.728 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)9.147 寸法d2(mm)8.2 寸法K(mm)1 寸法m(mm)(最大)4、(最大)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする