※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41561037
品番
GM3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
G3/8
山数
19
寸法l(mm)
10
材質
S45C
寸法a(mm)
0.7
寸法D(mm)
16.66
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
15.806
寸法d2(mm)
14
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)6、(最大)5.5