※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
G3/4
注文コード
41561055
品番
GM3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
G3/4
山数
14
寸法l(mm)
14
材質
S45C
寸法a(mm)
0.9
寸法D(mm)
26.44
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
25.279
寸法d2(mm)
23
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)9.5、(最大)7.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41561055
GM3/4
41460921
GM3/4
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました