※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
G1
注文コード
41561064
品番
GM1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
G1
山数
11
寸法l(mm)
16.5
材質
S45C
寸法a(mm)
1.1
寸法D(mm)
33.25
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
17
寸法D1(mm)
31.77
寸法d2(mm)
29
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
(最大)11、(最大)9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41561064
GM1"
41460937
GM1"
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました