※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の プラグ・止め輪・ピン
互省製作所の プラグ・キャップ
互省製作所の 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
G1 1/2
注文コード
41561082
品番
GM1"1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
G1 1/2
山数
11
寸法l(mm)
20
材質
S45C
寸法a(mm)
1.1
寸法D(mm)
47.8
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
46.324
寸法d2(mm)
43.5
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
(最大)12.5、(最大)10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41561082
GM1"1/2
41460955
GM1"1/2
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました