※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM2" 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561091 GM2" 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱) 互省製作所 41561091

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びG2 注文コード41561091 品番GM2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びG2 山数11 寸法l(mm)22 材質S45C 寸法a(mm)1.1 寸法D(mm)59.614 寸法E(mm)(最小)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)27 寸法D1(mm)58.135 寸法d2(mm)55 寸法K(mm)3 寸法m(mm)(最大)12.5、(最大)10.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41561091 GM2" 41460964 GM2" 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所 1個 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする