音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
SPDチェッカー
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41561269
品番
AT-2KH
参考基準価格(税別)
¥1,085,800
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
SPD(避雷器)の劣化が診断可能 最大1500Vまでの動作開始電圧(V1mA)と放電開始電圧が測定できます。
小型で軽量
測定中はブザーとランプで注意喚起
付属品
測定リード (テスト棒を含む 赤・黒(各 1 本) AC アダプター(1 本)
質量(g)
本体部 約 600 (乾電池含む)測定リード 約 200
電源
単 3 形アルカリ電池 (4 本)または AC100V AC240V(50/60Hz)
精度
±5 .0 rdg±1 dgt (動作開始電圧)±10 rdg±1dgt (放電開始電圧)
使用温度(℃)
0〜+50 (ただし 結露 しないこと)
レンジ
150V/700V/1500V (手動切替)
環境
RoHS 指令による規制物質対応