※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41561301
品番
GJ1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
GJ1/4
山数
19
寸法l(mm)
11
材質
S45C
寸法a(mm)
6.01
寸法D(mm)
13.157
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
12.301
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)5、(最小)4.5