曜日別特売
CS-FJJ75-T230HDS TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業 41561321

TV同軸ケーブル用SPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41561321品番CS-FJJ75-T230HDS
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )
SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護
4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応
RoHS規制物質対応

コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする