アリオカ 空調エアコン服 長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41561346 品番 AB-880K
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

動きやすさ抜群。体に馴染むワークウェア。
左胸の取り出しやすい位置にペン差しを装備。
左袖、上腕部の取りやすい部分にもペン差しを設け、書き仕事の効率アップ。
内側バッテリーポケットには予備バッテリーも収納可能(左右2か所)。
フロント隠しボタンで商品などに傷がつくのを防ぎます。
コードの落下を防ぐ面テープ付き。
裾周りは総ゴム使用で空気を逃がしません。

サイズM ブルー 材質綿60%、ポリエステル40% 仕様ソフトな風合い、静電防止、らくらくお手入れ、汗を吸う 胸囲(cm)120 混率(%)綿60、ポリエステル40 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 機能袖口ダブルカフス、大型手帳ポケット(胸)、フロント隠しボタン、ペン差し 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする