※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561387 PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561387

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41561387 品番 PT1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びPT1/8 山数28 寸法l(mm)8 材質構造用炭素鋼 寸法a(mm)3.97 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法K(mm)1 外径d1(Φmm)8.566 外径D2(Φmm)9.147 外径d(Φmm)9.728

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする