ハーモニックプロ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561445 品番GLI-L24L
参考基準価格(税別)¥173,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

6.6kV系統進相コンテ?ンサ回路て?過電流・過熱リレーの動作か?ある場合に適しています。
6%、または13%直列リアクトルの端子間に接続し、通常は開放状態て?あるため、カ?イト?ライン以内の高調波に対して応答することはありません。(通常の受配電設備における耐電圧試験の実施て?支障はありません。)
フィルタのように高調波そのものを減衰、消滅させるのて?はなく、高調波による拡大現象を防止します。過渡的な過電流に応答し、すは?やく正常な状態に復帰させます。
第5高調波か?発端とされる過電流及ひ?騒音(うなり)を伴う高調波引込現象の処理に対応しており、第3高調波か?主原因て?現れる過電流を伴わない騒音(うなり)には対応しておりません。
LBSの開閉によって生し?る開閉サーシ?過電流にも動作し、減衰させる効果を備えています。
小型軽量、容易に取り付けか?て?き、大か?かりな工事は不要て?す。

種別6%直列リアクトル用 電圧(V)連続使用基本波:243 公称電圧(kV)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする