応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護 開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応 劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク: 0〜 5N・m) プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 接地電極間の連接に使用可能 RoHS規制物質対応