免雷ブレーカSPD劣化接点無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561497 品番LD-B22E3
参考基準価格(税別)¥248,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き
RoHS規制物質対応

仕様定格短絡電流ISCCR 線間:80kA 保護等級外郭:IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA)25 In 対地間 電圧防護レベル(V)Up 対地間:1300以下 耐インパルス電流(kA)(10/350μs)Iimp 対地間:25 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする