電源用SPD LSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561506 品番LS-T4FS
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮
プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能
劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)
応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA
DINレールによる取り付け
RoHS規制物質対応

最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC(600V DCに使用可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする