電源用SPD 単相用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561576 品番LT-121
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護
劣化時も安心機能付き
劣化時切り離し装置内蔵
SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)
M4ネジによる取り付け
RoHS規制物質対応

使用温度範囲(℃)-20〜+50 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)2〜5.5 公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間 電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする