協約寸法SPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561585 品番LT-24T2H
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能
劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き
応答性に優れ、無続流
取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0〜2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め
1台で線間・対地間を保護
RoHS規制物質対応

使用温度範囲(℃)−25〜+70 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)5.5〜14 公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする