盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能 劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ) 応答性に優れ、無続流 取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0〜2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め 1台で線間・対地間を保護 RoHS規制物質対応