電源用SPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561637 品番LT-C34G801W
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き
コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法
安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命
安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用
RoHS規制物質対応

相数線数:三相3線400V用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする