電源用SPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41561655 品番 LT-L1F
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護
開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応
劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能
取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0〜2.5N・m)
プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能
接地電極間の連接に使用可能
RoHS規制物質対応

仕様最大放電電流:40kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:110V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする