曜日別特売
LT-TS2312S 免雷分離器SPD 劣化接点有 音羽電機工業 41561707

免雷分離器SPD 劣化接点有

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41561707品番LT-TS2312S
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます
盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減
JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠
分岐MCCB用の銅バーが使用可能
SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能
劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応
応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板
1台で線間・対地間を保護
RoHS規制物質対応

出力端子劣化接点:有り最大連続使用電圧(V)(50/62Hz)Uc:130V,250V AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする