音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
配電用ポリマー避雷器屋内据付
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41561768
品番
MPGLSI-B6-S
参考基準価格(税別)
¥186,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
優れた耐汚損特性
ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易
優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別
屋内据置用
公称電圧(kV)
6.6
定格電圧(kV)
(50Hzまたは60Hz)8.4
公称放電電流(A)
10k
電圧(kV)
動作開始:14.3以上