音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
ITVカメラ用信号回路SPD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41561820
品番
SA-ITV24J
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ITV・監視カメラを雷サージから保護
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
SA-ITV24Jは電源重畳に対応
RoHS規制物質対応
コネクタ
BNC型75Ω
定格電流(mA)
200
電圧防護レベル(V)
Up 線間:80以下,Up 対地間:500以下
挿入損失(dB)
1.5以下
残留電圧(V)
45
直列抵抗/線(Ω)
2
最大連続使用電圧(V)
Uc:30 DC