サージ検出器 無電源

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561838 品番SCA-12N200KS
参考基準価格(税別)¥146,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電源電池が不要 AC電源が取れない場所で使用できます。
最大200kA(10/350μs)の直撃雷にも対応 受雷部の接地線にも使用できます。
小型、軽量で取り付けが容易 DINレールおよびM4ネジで取り付けできます。
接地線への取り付けを容易とするために分割型CTを採用 CT内径がΦ36と大きく、100mm2電線にも対応できます。
カウンタ動作に連動して接点を出力
テスト端子に電圧を加えると、カウンタと接点の動作確認が可能
RoHS規制物質対応

仕様動作電流値:200kA(8/20μs) 許容電流最大:200kA(10/350μs)直撃雷対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする