アレスタ10 多回線用SPD SUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41561960 品番SU-GV12J3
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分)
小スペースで取り付け可能
プラグインタイプ(点検、交換容易)
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ)。(別売品使用時 電源制御ユニット 形式:CS-205S)SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。(別売品使用時 電源制御ユニット 形:CS-205S)
RoHS規制物質対応

用途信号回線用 最大連続使用電圧(V)Uc:17.8 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする