AB-1330 アリオカ 空調ベスト (服のみ) アリオカ(mc.maon) 41561985 AB-1330 アリオカ 空調ベスト (服のみ) アリオカ(mc.maon) 41561985 AB-1330 アリオカ 空調ベスト (服のみ) アリオカ(mc.maon) 41561985

アリオカ 空調ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41561985 品番 AB-1330
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

強度や耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベストが新登場。
裏PU加工で空気を逃がさない。YKK製ファスナー使用で安心。背中開閉でハーネスにも対応。
衿裏メッシュ仕様で汗などでべとつかない。
左胸に、スマートフォンなどの出し入れに便利なファスナー付きポケット。
内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。
コードの落下を防ぐケーブル止め綿テープ付き。

サイズL ブルー 材質ポリエステル100%(裏:PUコーティング) 仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(裏:PUコーティング) 肩幅(cm)46 着丈(cm)67 色番3
注意
※洗濯機の洗濯はお止めください。手洗いにかぎります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする