音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の ヒューズ
ヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41562066
品番
US222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断
RoHS規制物質対応
適合
クラスTSPD
取付
DINレール取り付け
形式
2線用
保護等級
外郭:IP20
電線抱合範囲(mm
2
)
5.5〜22(IV線またはKIV線)