ヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41562075 品番US223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断
RoHS規制物質対応

適合クラスTSPD 取付DINレール取り付け 形式3線用 保護等級外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2)5.5〜22(IV線またはKIV線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする