分離器内蔵協約寸法SPD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41562091 品番LT-2TDW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要
盤内取り付け容易
JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠
分岐MCCB用の銅バーが利用可能
2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能
劣化時も安心機能付き
自動切り離し装置内蔵
SPD機能表示付き
応答性に優れ、無続流
取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0〜2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め
1台で線間・対地間を保護
RoHS規制物質対応

最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする