装置用SPD LT-CNシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41562109 品番 LT-CN12G801W
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き
コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法
安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命
安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用
RoHS規制物質対応

電源供給方式単相2線200V用 最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000 公称放電電流(A)(8/20μs)2500 電圧防護レベル(kV)1.5 最大連続使用電圧(V)275 AC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする