上わく付き作業台 LG ジャンボステップ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41562116 品番 LG-11903
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

丈夫で広いステップは階段を昇降するような安定感。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

間口(mm)550 奥行(mm)840 高さ(mm)670 質量(kg)7.4 用途折りたたみ式作業台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
大型トラックへの乗り降り
運輸・通信業

しっかりしていて良いと思います。価格的にも他社と比べて納得のいくものでした今後も増やしていく予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする