画像準備中

接点付同軸ケーブル用SPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41562161 品番CS-FPJ75-T230HDS
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )
SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護
4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応
RoHS規制物質対応

コネクタF型コネクタ プラグージャック 電圧防護レベル(V)Up:650以下 インピーダンス(Ω)75 許容電力(W)最大:50 最大連続使用電圧(V)Uc80 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする