Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41562179
品番
WH4007
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
容量
10個
タイプ
キャブタイヤコード用
種類
ゴムキャップ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません