タカヤ商事
GRANCISCO 空調服ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
4L
5L
M
L
3L
色
06ミスティーブルー
03ストーングレー
06ミスティーブルー
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41562335
品番
GC-K004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
衣服内の温度を風の力で下げます。
用途
熱中対策用商品
サイズ
L
色
06ミスティーブルー
混率(%)
綿100
仕様
フロントファスナー(ファスナー:樹脂・スライダー:金属)
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
69
関連資料:
注意事項
注意
※洗濯時には本体ウェアだけ洗濯して下さい。
※必ず指定の機器を御使用下さい。
※車内等高温になる場所で放置しないで下さい。
※エアーガンでのファン洗浄は行わないで下さい。
※ファン・ケーブル・大容量バッテリーは別売です。