タカヤ商事
GRANCISCO 空調服ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
S
S
4L
5L
M
L
3L
色
SBシルバーブラッシュ
03ストーングレー
06ミスティーブルー
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41562387
品番
GC-K005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
衣服内の温度を風の力で下げます。
用途
熱中対策用商品
サイズ
S
色
SBシルバーブラッシュ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
透湿・撥水加工・UVカット(UPF50+)・金属ボタン(リベット)・フロントファスナー・ポケットファスナー(ファスナー:樹脂・スライダー:金属)
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
64
関連資料:
注意事項
注意
※洗濯時には本体ウェアだけ洗濯して下さい。
※必ず指定の機器を御使用下さい。
※車内等高温になる場所で放置しないで下さい。
※エアーガンでのファン洗浄は行わないで下さい。
※ファン・ケーブル・大容量バッテリーは別売です。