GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562658

 

GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562658
GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562658
GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562658
GC-K005 GRANCISCO  空調服ベスト (服のみ) タカヤ商事 41562658

GRANCISCO 空調服ベスト (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
SSシルバースパイキー
内容量1枚注文コード41562658品番GC-K005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衣服内の温度を風の力で下げます。

用途熱中対策用商品サイズ5LSSシルバースパイキー混率(%)ポリエステル100仕様透湿・撥水加工・UVカット(UPF50+)・金属ボタン(リベット)・フロントファスナー・ポケットファスナー(ファスナー:樹脂・スライダー:金属)セット内容服のみ胸囲(cm)138肩幅(cm)53着丈(cm)75
関連資料:注意事項
注意
※洗濯時には本体ウェアだけ洗濯して下さい。
※必ず指定の機器を御使用下さい。
※車内等高温になる場所で放置しないで下さい。
※エアーガンでのファン洗浄は行わないで下さい。
※ファン・ケーブル・大容量バッテリーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41562256
2019-09-25
用途: 溶接作業で
株式会社西村鐵工所

溶接作業なので 綿100%を探していました。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする